Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1表札灯電球色
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
111
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65165925
LGW85102BF
¥
22,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65165934
LGW85102YF
¥
22,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65165959
LGW85105S
¥
22,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください