LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
全19種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167325LGW85068A4.3250
19,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167334LGW85068B4.3250
19,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167350LGW85068S4.3250
19,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167359LGW85068W4.3250
18,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167368LGW85068Y4.3250
19,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167456LGW85083F4.3254
33,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167490LGW85086F4.3274
31,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167614LGWC85068A5.1250
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167630LGWC85068B5.1250
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167639LGWC85068S5.1250
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167648LGWC85068W5.1250
31,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167657LGWC85068Y5.1250
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167684LGWC85076A5.1153
35,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167700LGWC85076B5.1153
35,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167709LGWC85076S5.1140
35,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167718LGWC85076W5.1211
35,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167727LGWC85076Y5.1162
35,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167745LGWC85083F5.1254
49,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167779LGWC85086F5.1274
46,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする