Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1門柱灯電球色
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
316
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65166099
LGW56908BF
¥
44,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166108
LGW56908SF
¥
44,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください