LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天然木を使用していますので年数とともに徐々に風化(経年変化)していきます。
※天然木を使用していますので雨線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167447LGW85082F4.3274
32,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167465LGW85084F4.3270
41,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167474LGW85085F4.3274
35,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167736LGWC85082F5.1274
47,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167754LGWC85084F5.1270
56,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167770LGWC85085F5.1274
50,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする