LED電球4.3WX1スタンド電球色

LED電球4.3WX1スタンド電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166144LGW45810F294
53,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166160LGW45880F154
120,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166169LGW45910K294
53,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする