浅香工業
北陸型 掛矢柄 900
用途
北陸型掛矢用の替柄です
全長(mm)
900
質量(kg)
0.6
頭部寸法(mm)
26×38
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164839
96636
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください