浅香工業
両口ハンマー 450柄付
頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途
土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。
全長(mm)
450
質量(kg)
2
規格
1.8kg
頭部寸法(mm)
47×130
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164884
50355
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください