曜日別特売

両口ハンマー 330柄付

両口ハンマー 330柄付 - 浅香工業両口ハンマー 330柄付 - 浅香工業両口ハンマー 330柄付 - 浅香工業両口ハンマー 330柄付 - 浅香工業両口ハンマー 330柄付 - 浅香工業両口ハンマー 330柄付 - 浅香工業

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。
頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。
柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。
安心の日本製。

全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C内容量1本
注意
※使用前は頭と柄が完全に固定されていることを確認してください。
※グラつきがある場合は、必ずクサビの打ち直しを行い、グラつきがないことを確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6516484850317
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする