近江屋ロープ
獣害防止柵イノシッシ用支柱セット 10本組
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
用途
獣害用・園芸用支柱用
太さ(Φmm)
38.1
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65163965
#1200
角パイプ(t1.6×25×25×1000)×10本/丸パイプ(t0.5×Φ38.1×1200)×10本/ステンレスキャップ×10個
1000/1200
丸パイプ:0.6、角パイプ:1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65163974
#1500
角パイプ(t1.6×25×25×1000)×10本/丸パイプ(t0.5×Φ38.1×1500)×10本/ステンレスキャップ×10個
1000/1500
丸パイプ:0.7、角パイプ:1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65163990
#1800
角パイプ(t1.6×25×25×1000)×10本/丸パイプ(t0.5×Φ38.1×1800)×10本/ステンレスキャップ×10個
1000/1800
丸パイプ:0.85、角パイプ:1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65163999
#2000
角パイプ(t1.6×25×25×1000)×10本/丸パイプ(t0.5×Φ38.1×2000)×10本/ステンレスキャップ×10個
1000/2000
丸パイプ:0.9、角パイプ:1.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。