近江屋ロープ
SLP支柱(丸パイプ) 2m
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途
獣害用・園芸用支柱
材質
メッキ
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
0.9
太さ(Φmm)
38.1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65163956
#2000
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません