曜日別特売

グリーンブロックシェルター

グリーンブロックシェルター - 近江屋ロープグリーンブロックシェルター - 近江屋ロープグリーンブロックシェルター - 近江屋ロープグリーンブロックシェルター - 近江屋ロープグリーンブロックシェルター - 近江屋ロープグリーンブロックシェルター - 近江屋ロープ

熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。
樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。
そのため、設置・撤去が簡単です。
また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。
柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。

用途樹皮剥ぎ防止材質ポリプロピレン目合い(mm)13×13内容量1セット(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース質量(kg)
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164175142-L約7142×90
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65164184142-2L約8.5142×110
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65164200142-3L約10142×130
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65164209142-4L約11.5142×150
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする