フジ矢
セミロングソケット
待望の電気工事向けサイズ登場。
ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。
18Vインパクトドライバーに対応。
用途
使いやすいセミロングサイズです。
仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様
14Vインパクトドライバー対応
材質
ソケット本体:Cr-Mo鋼
全長(mm)
90
色
ブラック・ゴールド
タイプ
セミロングソケット
軸径
6角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
全6種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164324
512-8-BG
55
8
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
65164340
512-10-BG
55
10
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65164349
512-12-BG
55
12
¥
2,340
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
65164358
512-13-BG
56
13
¥
2,340
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
65164367
512-14-BG
63
14
¥
2,340
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
65164376
512-24-BG
124
24
¥
3,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください