フジ矢
ギア付パイレンモンキー
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。
ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。
電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。
仕様
パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)
材質
特殊鋼
全長(mm)
220
色
ブラック・ゴールド
質量(g)
305
最大開口(mm)
38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164245
FGLP-38-BG
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください