SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)DC24リード線取出方法DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/8サブプレート付ねじの種類Rc配管形式ベース配管形保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)マニュアルノンロックプッシュ式ボディオプションパイロット弁個別排気形取付姿勢自由対応CE対応品周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165085SYJ5140-5D-01-Q5
9,020
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする