ハトメ用マグネット

ハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテムハトメ用マグネット - ラクテム

市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。

用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。サイズによりハトメと磁石の間に隙間が生じますので事前に寸法表をご確認下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
吸着力(N)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65184414EMN2017.71.2117206.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
65184430EMN2520.31.2225257.5
オープン
669
736(税込)
当日出荷
65184439EMN3223.31.63333210
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
65184448EMN3623.31.64903610
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
65184457EMN4223.31.67064210
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする