曜日別特売

【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット

【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】事務収納 オフィスチェスト3台セット - アイリスオーヤマ

【ボリュームディスカウント】【3台セット】ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。
引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。
天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。
前倒れ防止バンド付です。

仕様鍵付タイプブラック段数1キャスターなし引出し組合せ1個内容量1セット(2個)
注意
※鍵は個別ではございません。複数個ご注文の際には同一のキーになる場合がございます。
※鍵番号を指定してのご注文は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203540HG-151-BK×32.93425×509×164350×450×11024
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65203549HG-301-BK×33.98425×509×309320×450×25560
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする