曜日別特売

【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット

【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット - アイリスオーヤマ【セットでお得】スーパークリアチェスト2台セット - アイリスオーヤマ

【ボリュームディスカウント】【2台セット】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
移動に便利なキャスター付です。

材質ポリプロピレン、スチロールホワイト/クリアブルーサイズ~B4タイプキャスター付種類引出し棚段数浅型10段収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1084なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1084引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)260×360×77内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203515SCE-1000×2
オープン
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする