曜日別特売

角軸貫通ドライバー

角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール角軸貫通ドライバー - チャンピオンツール
(1件のレビュー)

特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。

用途材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス刃幅(mm)11刃厚(mm)1.2商品構成単品軸貫通貫通式内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65207898No.80K(レッド/-11×250)11×250374レッド
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
65207907No.80K(グリーン/-11×250)11×250374グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
65207916No.80K(レッド/-11×400)11×400524レッド
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
65207925No.80K(グリーン/-11×400)11×400524グリーン
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
65207934No.80K(レッド/-11×300)11×300424レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
65207950No.80K(グリーン/-11×300)11×300424グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
65207959No.80K(レッド/-11×350)11×350474レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
65207968No.80K(グリーン/-11×350)11×350474グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65207916
2025-01-19
用途: 環境土木(土壌改善作業)
宗教法人 秀善寺サービス業

固まった土壌に点穴する作業にピッタリです。
いわゆるグリグリ用に使っています。
長さ、丈文さ、共に問題無しです。
満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする