曜日別特売

ダストカートMT Y-1 本体・袋セット

ダストカートMT Y-1 本体・袋セット - CONDOR(山崎産業)ダストカートMT Y-1 本体・袋セット - CONDOR(山崎産業)ダストカートMT Y-1 本体・袋セット - CONDOR(山崎産業)ダストカートMT Y-1 本体・袋セット - CONDOR(山崎産業)

扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。
本体+袋(青色)のセット販売商品です。
マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!

用途ゴミの分別回収に材質本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル色(袋)商品タイプ本体+袋内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65208004CA863-00SX-ST-BLダストカートY-1MT 小(CA863-00SX-MB)+リサイクルカートECO袋MT ブルー 小(CA872-002X-MB-BL)本体小+袋小青本体:590×545×780、袋:510×440×610
25,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65208020CA864-00LX-ST-BLダストカートY-1MT 大(CA864-00LX-MB)+リサイクルカートECO袋MT ブルー 大(CA873-002X-MB-BL)本体大+袋大青本体:680×735×880、袋:525×680×680
30,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥590/税込¥649
北海道地方数量1につき¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする