曜日別特売

フリップタイト レギュラー

フリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felli

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。
レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.2寸法(cm)約10×10×20耐熱温度(℃)-20~70内容量1セット
関連資料:(7.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203759L-1.2L 3pcs
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする