曜日別特売

フリップタイト ラージ

フリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felli

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。
ラージサイズは13cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1)材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30耐熱温度(℃)-20~70内容量1セット
関連資料:(11.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203777バラエティ 5pcs
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする