曜日別特売

フリップタイト ラージ

フリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felliフリップタイト ラージ - Felli

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。
ラージサイズは13cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様3個セット材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)1.9寸法(cm)約13×13×13耐熱温度(℃)-20~70内容量1セット
関連資料:(8.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203795S-1.0L 3pcs
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする