曜日別特売

フリップタイト レギュラー

フリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felliフリップタイト レギュラー - Felli

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。
5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。
レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。
Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。
スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。
キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。

用途食品用保存容器。仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30耐熱温度(℃)-20~70内容量1セット
関連資料:(9.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203768バラエティ 5pcs
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする