小杉善
モコモコマイクロタッチフェイスタオル2枚組
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。通常のフェイスタオルより10cm長いので、髪にも巻きやすい。
種別
フェイスタオル
質量(g)
(1枚)79
入数(枚)
2
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
34×90
内容量
1組(2枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
パープル
ピンク
ブラウン
ブルー
モカ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203804
ZGMF-290-2P PK
ピンク
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203820
ZGMF-290-2P BL
ブルー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203838
ZGMF-290-2P BR
ブラウン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203847
ZGMF-290-2P MC
モカ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203856
ZGMF-290-2P YE
イエロー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203865
ZGMF-290-2P GR
グリーン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203874
ZGMF-290-2P PU
パープル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
65203829
ZGMF-290-2P GY
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください