小杉善
モコモコマイクロタッチミニバスタオル
【吸水速乾】しっかりとした吸水性とふわふわの肌触りのマイクロファイバータオルです。バスタオルよりひとまわり小さいサイズだから、かさばらずお洗濯にも場所をとりません。
種別
ミニバスタオル
質量(g)
(1枚)133
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル85・ナイロン15
寸法(cm)
50×100
内容量
1枚
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
パープル
ピンク
ブラウン
ブルー
モカ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203890
ZGMF-490 PK
ピンク
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203899
ZGMF-490 BL
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203908
ZGMF-490 GY
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203917
ZGMF-490 BR
ブラウン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203926
ZGMF-490 MC
モカ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203935
ZGMF-490 YE
イエロー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203944
ZGMF-490 GR
グリーン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
65203960
ZGMF-490 PU
パープル
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください