MAG(ノア精密)
電波掛け時計 トルテ
様々なお部屋に合わせやすいスタンダードな掛け時計
時刻を自動修正する電波時計。インテリアと調和しやすい柔らかい数字フォントの和むデザイン。夜間は秒針が停止します。
付属品
取扱説明書、保証書、掛け具
材質
プラスチック、ガラス
色
アイボリー
質量(g)
480
表示方式
アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×278×48
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、木目調塗装
電池
単三アルカリ乾電池1本
電波時計
○
夜間秒針停止
○(午後10時~午前6時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65204224
W-768 IV-Z
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください