曜日別特売

くるっと3D数字札式無災害記録表

くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社

指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。
「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。
電源不要で設置場所を問いません。
更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。

用途職場の無災害活動に。仕様周囲アルミ枠付属品壁面設置用金具厚さ(mm)23取付方式吊り下げタイプ(金具付き)縦(mm)453横(mm)603内容量1台
注意
※数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(
※中央のパーツ除く)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499289413001【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304無災害記録表・目標日数
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
65204197413004本体/PET樹脂・木材、数字札/ABS樹脂、枠/アルミ、壁面用金具/SUS304無災害記録表・目標日数
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
61499298413002【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304無災害記録表・全員参加で「ゼロ災」達成!
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61499307413003【本体】ABS樹脂、木材【数字札】ABS樹脂【枠】アルミ【壁面用金具】SUS304無災害記録表・目標日数
28,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする