日本緑十字社
職務標識 保護具着用管理責任者の職務
保護具着用管理責任者の職務が記載されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
表印刷
付属品
両面テープ6枚
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3
表示内容
保護具着用管理責任者の職務
内容量
1枚
注意
※ビスはお客様でのご用意になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65204057
49607
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください