ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし - SMC
定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式マニホールド用コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:集合配線仕様(プラグイン)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)エジェクタ排気形式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ1.5mm圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:-100~100kPa、PNP2出力:単位切換機能なし(SI単位固定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65204215ZK2C15R5JCA-06
31,460
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする