日本緑十字社
ヘルメット用ステッカー 保護具着用管理責任者
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途
資格者などの識別に。
セット内容
10枚1組
材質
基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系
取付方式
貼付タイプ
表示内容
保護具着用管理責任者
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65204188
233141
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください