曜日別特売

管理者氏名標識 化学物質管理者

管理者氏名標識 化学物質管理者 - 日本緑十字社管理者氏名標識 化学物質管理者 - 日本緑十字社管理者氏名標識 化学物質管理者 - 日本緑十字社管理者氏名標識 化学物質管理者 - 日本緑十字社

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。

用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容化学物質管理者内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652040664603610030
350
299
329(税込)
当日出荷
652040754603730100
350
299
329(税込)
当日出荷
652041094610415030
460
389
428(税込)
当日出荷
652041274620415050
650
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする