氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者

氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
裏面に粘着テープが付いています。

用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)150横(mm)50表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6520414546206
680
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 事務所の管理者の掲示の為
東洋水産株式会社サービス業

サイズを確認していれば良かったのですが、実際に納品して見て想像以上に
小さい物でびっくりしました。

2024-10-09
用途: ISOの定期・更新審査時
製造業

画像で見るよりも想像以上に小さかった。少し離れるとまったく名前が見えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする