日本緑十字社
ビニール製腕章 保護具着用管理責任者
ビニール製の腕章です。
職務や役職などを分かりやすく表示しています。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
当該情報の明示、啓発に。
仕様
ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)
付属品
安全ピン、ヒモ×2本
材質
軟質塩化ビニール
取付方式
ヒモ+安全ピン式
表示内容
保護具着用管理責任者
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65204170
139152
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください