曜日別特売

ビニール製腕章 化学物質管理者

ビニール製腕章 化学物質管理者 - 日本緑十字社

ビニール製の腕章です。
職務や役職などを分かりやすく表示しています。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示、啓発に。仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)付属品安全ピン、ヒモ×2本材質軟質塩化ビニール取付方式ヒモ+安全ピン式表示内容化学物質管理者内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65204154139151
930
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする