Panasonic(パナソニック)
Panasonic, 圧力センサ, 相対 基板スルーホール
仕様
圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア
特性
Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm
最大電流(mA)
10
出力タイプ
増幅
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
許容差
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65211678
ADP5130
-
±1.25 %
オープン
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12331911
ADP5161【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
±1.25 %
オープン
¥
10,980
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
65212834
ADP51B61
-
±2.5 %
オープン
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
65211486
ADP5161
-
±1.25 %
オープン
取扱い終了
返品不可
65211635
ADP51B63
-
±2.5 %
オープン
取扱い終了
返品不可
65212220
ADP51B62
-
±2.5 %
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください