曜日別特売

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S

パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQY280S - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)4.4×4.3×2.1取付方式表面実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージSOP最小負荷電流(mA)120最大ターンオン時間3ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.5最大負荷電圧(V)350最小負荷電圧(V)0電圧制御範囲(V)1.5→5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211529AQY280S
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする