Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用取付方式プラグイン極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)96コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211565CM1-R-12V
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする