Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)62.5コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)150 (NO) 、30 (NC)コイル電力(mW)400ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211574ALQ105
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする