パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH

パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム寸法(mm)8.8×6.4×3.9取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(mA)130漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP6最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.14最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.14→1.5内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211590AQV210EH
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする