Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K

Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K - Panasonic(パナソニック)
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最小動作温度(℃)-40ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211608TX2-5V
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする