パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210E
- 仕様
- UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム
- 寸法(mm)
- 8.8×6.4×3.9
- 取付方式
- 基板実装
- 最大負荷電流(mA)
- 130
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP6
- ターミナルタイプ
- スルーホール
- 最大ターンオン時間
- 2ms
- 出力装置
- PhotoMOS
- 最大電圧制御(V)
- 1.5
- 最小動作温度(℃)
- -40
- 最大負荷電圧(V)
- 350
- 電圧制御範囲(V)
- 1.14→1.5
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
















