AQV210E パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210E Panasonic(パナソニック) 65211669

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210E

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
65211669
品番
AQV210E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様
UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム
寸法(mm)
8.8×6.4×3.9
取付方式
基板実装
最大負荷電流(mA)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP6
ターミナルタイプ
スルーホール
最大ターンオン時間
2ms
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
1.5
最小動作温度(℃)
-40
最大負荷電圧(V)
350
電圧制御範囲(V)
1.14→1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする