曜日別特売

Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired

Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:Pre-wiredアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.5材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211730ASQ10610
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする