パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.9 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH2223

パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.9 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, AQH2223 - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)寸法(mm)9.78×6.4×3.9取付方式基板実装最大負荷電流(A)0.9スイッチング方式ランダムRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30 → +85パッケージDIP8ターミナルタイプスルーホール最大ターンオン時間0.1ms出力装置フォトトライアック最大電圧制御(V)1.3最大負荷電圧(V)600電圧制御範囲(V)1.21→1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211784AQH2223
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする