曜日別特売

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
ターミナルタイプ
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電源(AC kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211809APF1021228847スルーホール61.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212710ALFG2PF1230.1103スルーホール317.75
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
65213087ALQ31220720基板ピン101.25
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
65213419ALFG1PF1230.1103スルーホール225.5
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
65224156HE1AN-DC12V5075スルーホール308.31
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
65233658JVN1A-12V-F22720スルーホール102.77
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする