曜日別特売

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式プラグイン極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms最大スイッチング電源(AC kVA)6.925コイル電力(W)1.92ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211888HE2AN-DC24V
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする