曜日別特売

Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)450最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211949ACNH3212
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする