Panasonic(パナソニック)
Panasonic シグナルリレー DPDT 24V dc G6K
仕様
TX-Sシリーズ. 公称動作電力: 50 mW 優れたサージ抵抗 高いコンタクト信頼性 低熱起電力
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×8.2×7.4
高さ(mm)
8.2
取付方式
表面実装
極数
2
奥行(mm)
7.4
シリーズ
G6K
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
ターミナルタイプ
スルーホール
最大スイッチング電流(DC A)
1
最大スイッチング電圧(DC V)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212064
TXS2-24V
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください