曜日別特売

Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ

Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2奥行(mm)11接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)83コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)300ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212080DSP2A-DC5V
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする