Panasonic 圧力センサ

Panasonic 圧力センサ - Panasonic(パナソニック)Panasonic 圧力センサ - Panasonic(パナソニック)Panasonic 圧力センサ - Panasonic(パナソニック)
仕様Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mmセンサータイプゲージ圧センサRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0最大出力電圧(V)4.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212554ADP5141
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
65212597ADP5111
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
65212624ADP5121
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212134ADP5101
オープン
取扱い終了
返品不可
65212798ADP5100
オープン
取扱い終了
返品不可
65213008ADP5171
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする